品番 : EA615AC-17
品名 : 17.0/4.8x140mm 薄口スパナ
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 31302 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 17mm | 全長 | 140mm |
| 厚み | 4.8mm | 重量 | 68g |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 15°×75°タイプ | |||
| 左右のアングルが異なる為、様々な用途に対応 | |||
| ダブルナット作業や精密作業に便利な薄口仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 296 (2026/09/16 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像(17mmサイズ)です
