詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615AC-13

品名 : 13.0/3.5x120mm 薄口スパナ

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 31300
サイズ 13mm 全長 120mm
厚み 3.5mm 重量 36g
材質 クロムバナジウム鋼
15°×75°タイプ
左右のアングルが異なる為、様々な用途に対応
ダブルナット作業や精密作業に便利な薄口仕様
追加説明
カタログ価格

600 (税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 210

(2026/09/16 09:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0418ページ
バリエーション一覧
EA615AC-4 4.0/2.4x 70mm 薄口スパナ
EA615AC-5 5.0/2.4x 75mm 薄口スパナ
EA615AC-5.5 5.5/2.4x 75mm 薄口スパナ
EA615AC-6 6.0/2.7x 80mm 薄口スパナ
EA615AC-7 7.0/2.7x 80mm 薄口スパナ
EA615AC-8 8.0/3.0x 90mm 薄口スパナ
EA615AC-10 10.0/3.0x100mm 薄口スパナ
EA615AC-11 11.0/3.0x100mm 薄口スパナ
EA615AC-12 12.0/3.5x120mm 薄口スパナ
EA615AC-13 13.0/3.5x120mm 薄口スパナ
EA615AC-14 14.0/3.5x120mm 薄口スパナ
EA615AC-17 17.0/4.8x140mm 薄口スパナ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像(17mmサイズ)です
  • ※画像は代表画像(17mmサイズ)です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top