詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615AD-11

品名 : 5.5x7.0mm 薄口スパナ

仕様

サイズ 5.5×7mm 厚み 3mm
全長 100mm 材質 カーボンスチール
隙間など狭い箇所でのナット・ボルトの取付、取外しに便利な薄型スパナ
追加説明
カタログ価格

335 (税抜)/ 369 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/08/15 10:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0468ページ
バリエーション一覧
EA615AD-11 5.5x7.0mm 薄口スパナ
EA615AD-12 6 x 7mm 薄口スパナ
EA615AD-13 8 x 9mm 薄口スパナ
EA615AD-14 10x12mm 薄口スパナ
EA615AD-15 11x13mm 薄口スパナ
EA615AD-16 12.0x14.0mm 薄口スパナ
EA615AD-17 14x17mm 薄口スパナ
EA615AD-18 19x21mm 薄口スパナ
EA615AD-19 22x23mm 薄口スパナ
EA615AD-20 24x27mm 薄口スパナ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top