品番 : EA615AD-19
品名 : 22x23mm 薄口スパナ
仕様
| サイズ | 22×23mm | 厚み | 3mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 210mm | 材質 | カーボンスチール |
| 隙間など狭い箇所でのナット・ボルトの取付、取外しに便利な薄型スパナ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/15 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0468ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
