品番 : EA615AM
品名 : 6本組/5.5-24mm 両口スパナ
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | SLAS6 |
---|---|---|---|
サイズ | 5.5×7・8×10・11×13・ 12×14・17×19・22×24mm | 全長 | 102~225mm |
材質 | 特殊鋼 | ||
スパナホルダー付 | |||
面で指に接するので力が入りやすい形状 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/20 04:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0485ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA615AM 6本組/5.5-24mm 両口スパナ |
EA615AM-60 6本組/ 8-24mm 両口スパナ |
EA615AM-100 10本組/5.5-24mm 両口スパナ |