品番 : EA615AN
品名 : 6本組/5.5-24mm 両口スパナ(軽量)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | LSXS6 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | LIGHTOOL(ライツール) | サイズ | 5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm(6本組) |
| 全長 | 102~215mm | 厚み | 2.9~8.0mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 (ニッケルクロムメッキ) | 重量 | 480g |
| やり形 | |||
| ツールロール付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0466ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA615AN-1 : 5.5x7mm 両口スパナ(軽量) |
| セット商品 | EA615AN-3 : 8x10mm 両口スパナ(軽量) |
| セット商品 | EA615AN-5 : 11x13mm 両口スパナ(軽量) |
| セット商品 | EA615AN-6 : 12x14mm 両口スパナ(軽量) |
