品番 : EA615AN-5
品名 : 11x13mm 両口スパナ(軽量)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | LSX1113 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | LIGHTOOL(ライツール) | サイズ | 11×13mm |
| 全長 | 132mm | 厚み | 5.4mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ) | 重量 | 40g |
| やり形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 19:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0466ページ | ||||
