品番 : EA615AN-8
品名 : 14x17mm 両口スパナ(軽量)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | LSX1417 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | LIGHTOOL(ライツール) | サイズ | 14×17mm |
| 全長 | 160mm | 厚み | 6.7mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ) | 重量 | 74g |
| やり形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
995 円(税抜)/ 1,095 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/20 08:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0466ページ | ||||
