品番 : EA615AN-11
品名 : 22x24mm 両口スパナ(軽量)
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | LSX2224 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼(クロムメッキ) | ||
強度はそのままで軽量化を実現 | |||
サイズ | 22x24mm | 全長 | 215mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/04/29 17:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0484ページ |