詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615AN-1

品名 : 5.5x7mm 両口スパナ(軽量)

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 LSX0507
シリーズ LIGHTOOL(ライツール) サイズ 5.5×7mm
全長 102mm 厚み 2.9mm
材質 クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ) 重量 10g
やり形
追加説明
カタログ価格

680 (税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2025/06/17 06:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0474ページ
バリエーション一覧
EA615AN-1 5.5x7mm 両口スパナ(軽量)
EA615AN-2 6x 7mm 両口スパナ(軽量)
EA615AN-3 8x10mm 両口スパナ(軽量)
EA615AN-4 10x12mm 両口スパナ(軽量)
EA615AN-5 11x13mm 両口スパナ(軽量)
EA615AN-6 12x14mm 両口スパナ(軽量)
EA615AN-7 13x17mm 両口スパナ(軽量)
EA615AN-8 14x17mm 両口スパナ(軽量)
EA615AN-9 17x19mm 両口スパナ(軽量)
EA615AN-11 22x24mm 両口スパナ(軽量)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • C1:12.7mm  C2:15.5mm\nT:2.9mm   L:102mm

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top