品番 : EA615BA
品名 : 6本組/ 6 -24mm 両口スパナ(強力型)
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | K0231 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm(6本組) | 全長 | 96~233mm |
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
| ビニールポーチ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/07 21:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0468ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA615BA 6本組/ 6 -24mm 両口スパナ(強力型) |
| EA615BB 8本組/ 6 -26mm 両口スパナ(強力型) |
ウェブカタログ画像
拡大
