詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615BB

品名 : 8本組/ 6 -26mm 両口スパナ(強力型)

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 K0233
<セット内容> 6×7・8×9・10×12・11×13・14×17・19×21・22×24・23×26mm
(8本組)
全長 96~236mm
材質 クロムモリブデン鋼
ビニールポーチ付き
追加説明
カタログ価格

9,810 (税抜)/ 10,791 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/03 10:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0468ページ
バリエーション一覧
EA615BA 6本組/ 6 -24mm 両口スパナ(強力型)
EA615BB 8本組/ 6 -26mm 両口スパナ(強力型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top