品番 : EA615BD-16
品名 : 15/16"x 1" 両口スパナ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | S2-15/16X1 |
|---|---|---|---|
| サイズ(インチ) | 15/16”×1” | 厚み | 9㎜ |
| 全長 | 249㎜ | 材質 | 工具鋼 |
| 重量 | 300g | ||
| ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたメーカー独自の新やり形ヘッドです。 | |||
| 柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。 | |||
| 大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 14:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0430ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA615BD : 6本組/5/16"-7/8" 両口スパナ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
