詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615BD-6

品名 : 1/2" x 9/16" 両口スパナ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 S2-1/2X9/16
サイズ(インチ) 1/2”×9/16” 厚み 6.5㎜
全長 160㎜ 材質 工具鋼
重量 74g
ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたメーカー独自の新やり形ヘッドです。
柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。
大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 14:34現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0430ページ
バリエーション一覧
EA615BD-1 1/4" x 5/16" 両口スパナ
EA615BD-2 5/16"x 3/8" 両口スパナ
EA615BD-3 3/8" x 7/16" 両口スパナ
EA615BD-5 7/16"x 1/2" 両口スパナ
EA615BD-6 1/2" x 9/16" 両口スパナ
EA615BD-7 9/16"x 5/8" 両口スパナ
EA615BD-8 19/32"x11/16" 両口スパナ
EA615BD-9 5/8" x11/16" 両口スパナ
EA615BD-10 5/8" x 3/4" 両口スパナ
EA615BD-11 11/16"x 3/4" 両口スパナ
EA615BD-13 3/4" x13/16" 両口スパナ
EA615BD-14 25/32"x 7/8" 両口スパナ
EA615BD-15 13/16"x 7/8" 両口スパナ
EA615BD-16 15/16"x 1" 両口スパナ
ウェブカタログ画像
  • S1×S2(in):1/2×9/16\nD1:27.5mm   D2:29.5mm  \nT1:6.5mm   T2:6.5mm   L:160mm\n\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top