詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615BG-1A

品名 : 6x 7mm 両口スパナ

仕様

メーカー WRIGHT TOOL サイズ 6×7mm
全長 114mm ヘッド部幅 14.3mm/17.5mm
ヘッド部厚さ 4.4mm/4.4mm 重量 49g
材質 合金鋼
高い耐久性と精度を誇るフルポリッシュ仕上げ
最適なフィット感と揺るぎない強度を実現するために鍛造および機械加工されています。
最適な硬度、延性、耐久性を実現するために精密な熱処理と焼き戻しが施されています。
開口部のサイズを素早く判断できる読みやすい刻印パターン。
追加説明
カタログ価格

3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/12 18:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA615BG-1A 6x 7mm 両口スパナ
EA615BG-2A 7x 8mm 両口スパナ
EA615BG-3A 8x 9mm 両口スパナ
EA615BG-4A 10x11mm 両口スパナ
EA615BG-5A 12x13mm 両口スパナ
EA615BG-6A 14x15mm 両口スパナ
EA615BG-7A 16x17mm 両口スパナ
EA615BG-8A 18x19mm 両口スパナ
EA615BG-9A 20x22mm 両口スパナ
EA615BG-10A 21x23mm 両口スパナ
EA615BG-11A 24x26mm 両口スパナ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:6mm/7mm\nC:14.3mm/17.5mm\nD:4.4mm/4.4mm\nL:114mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top