品番 : EA615BG-7A
品名 : 16x17mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | サイズ | 16×17mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 210mm | ヘッド部幅 | 33.3mm/35.7mm |
| ヘッド部厚さ | 7.9mm/8.7mm | 重量 | 152g |
| 材質 | 合金鋼 | ||
| 高い耐久性と精度を誇るフルポリッシュ仕上げ | |||
| 最適なフィット感と揺るぎない強度を実現するために鍛造および機械加工されています。 | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するために精密な熱処理と焼き戻しが施されています。 | |||
| 開口部のサイズを素早く判断できる読みやすい刻印パターン。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,980 円(税抜)/ 6,578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 18:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
