品番 : EA615G-61A
品名 : 6本組/ 8 -26mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | DS601P |
|---|---|---|---|
| 6本セット | |||
| 材質 | 構造用鋼 | 全長 | 119~246mm |
| スパナホルダー付 | |||
| サイズ(mm) | 8×9・10×12・12×1414×17・19×21・23×26 | 重量 | 810g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,380 円(税抜)/ 5,918 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0443ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA615G-61A 6本組/ 8 -26mm 両口スパナ |
| EA615G-62A 6本組/5.5-24mm 両口スパナ |
| EA615G-63A 6本組/5.5-17mm 両口スパナ |
