詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615G-63A

品名 : 6本組/5.5-17mm 両口スパナ

仕様

メーカー TONE 型番 DS600P
材質 構造用鋼 全長 104~179mm
スパナホルダー付
サイズ(mm) 5.5×7・8×9・10×1211×13・12×14・14×17 重量 370g
追加説明
カタログ価格

4,060 (税抜)/ 4,466 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 04:44現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0443ページ
バリエーション一覧
EA615G-61A 6本組/ 8 -26mm 両口スパナ
EA615G-62A 6本組/5.5-24mm 両口スパナ
EA615G-63A 6本組/5.5-17mm 両口スパナ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top