詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615GC-10

品名 : 10x10mm/100mm 薄口スパナ

仕様

メーカー TONE 型番 DSTO-10
サイズ(mm) 10 厚み(mm) 3
全長(mm) 100 重量(g) 20
オフセット角(°) 15°×75°タイプ D: 21mm
両端のアングルが異なる為、様々な用途に対応
ダブルナット作業や精密作業に便利な薄口仕様
追加説明
カタログ価格

840 (税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/06/19 08:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0443ページ
バリエーション一覧
EA615GC-8 8x 8mm/ 90mm 薄口スパナ
EA615GC-9 9x 9mm/ 95mm 薄口スパナ
EA615GC-10 10x10mm/100mm 薄口スパナ
EA615GC-11 11x11mm/110mm 薄口スパナ
EA615GC-12 12x12mm/115mm 薄口スパナ
EA615GC-13 13x13mm/120mm 薄口スパナ
EA615GC-14 14x14mm/130mm 薄口スパナ
EA615GC-15 15x15mm/135mm 薄口スパナ
EA615GC-16 16x16mm/140mm 薄口スパナ
EA615GC-17 17x17mm/150mm 薄口スパナ
EA615GC-18 18x18mm/155mm 薄口スパナ
EA615GC-19 19x19mm/160mm 薄口スパナ
ウェブカタログ画像
※画像はEA615GC-16です。
  • ※画像はEA615GC-16です。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top