品番 : EA615GC-13
品名 : 13x13mm/120mm 薄口スパナ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | DSTO-13 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 13 | 厚み(mm) | 3 |
| 全長(mm) | 120 | 重量(g) | 30 |
| オフセット角(°) | 15°×75°タイプ | D: | 27mm |
| 両端のアングルが異なる為、様々な用途に対応 | |||
| ダブルナット作業や精密作業に便利な薄口仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
915 円(税抜)/ 1,007 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/19 08:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0443ページ | ||||
