詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615K-1

品名 : 8本組/ 6-22mm 両口スパナ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 10/8
<セット内容> 8本組セット
6×7・8×9・10×11・12×13
14×15・16×17・18×19・20×22 
全長 120~235mm
重量(g) 745 材質 クロム合金鋼
軽さと剛性感を両立するI型ボディーのスパナ。
追加説明
カタログ価格

15,600 (税抜)/ 17,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 14:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0379ページ
バリエーション一覧
EA615K 10丁組/ 6-32mm 両口スパナ
EA615K-1 8本組/ 6-22mm 両口スパナ
EA615K-2 9本組/ 6-24mm 両口スパナ
メイン画像
画像はEA615Kになります。
  • 画像はEA615Kになります。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top