品番 : EA615K-2
品名 : 9本組/ 6-24mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10/9 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 9本組セット 6×7・8×9・10×11・12×13・14×15 16×17・18×19・20×22・21×24 |
全長 | 120~250mm |
| 重量(g) | 918 | 材質 | クロム合金鋼 |
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディーのスパナ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/15 08:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0379ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA615K 10丁組/ 6-32mm 両口スパナ |
| EA615K-1 8本組/ 6-22mm 両口スパナ |
| EA615K-2 9本組/ 6-24mm 両口スパナ |
