詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615KB-25

品名 : 6本組(1/4"-7/8") 両口スパナセット(インチ)

仕様

メーカー STAHLWILLE 型番 ESCOオリジナルセット品
入組み点数 6点 <セット内容> 両口スパナ×6
ツールロール×1
材質 クロム合金鋼
【両口スパナ】
●サイズ(インチ)・全長
 1/4×5/16・140mm
 3/8×7/16・155mm
 1/2×9/16・190mm
 5/8×11/16・205mm
 11/16×13/16・235mm
 3/4×7/8・235mm
●材質:クロム合金鋼
【ツールロール】
●サイズ:535×420(H)mm
●10ポケット
●耐久性に優れたデニム製生地
追加説明
カタログ価格

16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0379ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top