品番 : EA615KB-3
品名 : 3/8" x 7/16" 両口スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10A-3/8X7/16 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3/8”×7/16” | 全長(mm) | 155 |
| 厚さ(mm) | 4.8x4.8 | 重量(g) | 48 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/12/14 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0385ページ | ||||
