詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615KB-7

品名 : 19/32"x11/16" 両口スパナ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 10A-19/32X11/16
サイズ 19/32”×11/16” 全長(mm) 205
厚さ(mm) 5.8x5.8 重量(g) 105
材質 クロム合金鋼
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
追加説明
カタログ価格

2,920 (税抜)/ 3,212 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/04/02 08:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0379ページ
バリエーション一覧
EA615KB-1 1/4" x 5/16" 両口スパナ
EA615KB-2 5/16"x 3/8" 両口スパナ
EA615KB-3 3/8" x 7/16" 両口スパナ
EA615KB-4 7/16" x 1/2" 両口スパナ
EA615KB-5 1/2" x 9/16" 両口スパナ
EA615KB-6 9/16" x 5/8" 両口スパナ
EA615KB-7 19/32"x11/16" 両口スパナ
EA615KB-8 5/8" x11/16" 両口スパナ
EA615KB-9 5/8" x 3/4" 両口スパナ
EA615KB-10 11/16"x 3/4" 両口スパナ
EA615KB-11 11/16"x13/16" 両口スパナ
EA615KB-12 3/4" x 7/8" 両口スパナ
EA615KB-15 7/8" x15/16" 両口スパナ
EA615KB-16 15/16"x 1" 両口スパナ
EA615KB-17 1・1/8"x1・5/16" 両口スパナ
メイン画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top