品番 : EA615KB-10
品名 : 11/16"x 3/4" 両口スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10A-11/16X3/4 |
|---|---|---|---|
| サイズ(インチ) | 11/16×3/4 | 厚み(mm) | 6.7×6.7 |
| 全長(mm) | 220 | 重量(g) | 135 |
| 材質 | クロム合金鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/20 19:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0379ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
