品番 : EA615TA-12
品名 : 17x19mm 両口スパナ(チタン合金製)
非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製
仕様
材質 | チタン合金(6Al-4V) | サイズ(mm) | 17×19 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 185 | 重量(g) | 100 |
硬度 | HRC30~40 | ||
非磁性、耐薬品性 | |||
チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。 | |||
6Al-4Vとはチタン合金の質量中に、90%のチタンと6%のアルミ、4%のバナジウムを含む非常に良質なチタン合金です。 | |||
研究所、病院、変電所、レーダー基地など精密機器を扱う場所で使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,100 円(税抜)/ 35,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/19 20:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0372ページ |