品番 : EA615TA-4
品名 : 8x10mm 両口スパナ(チタン合金製)
非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製
仕様
| 材質 | チタン合金(6Al-4V) | サイズ(mm) | 8×10 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 120 | 重量(g) | 20 |
| 硬度 | HRC30~40 | ||
| 非磁性、耐薬品性 | |||
| チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。 | |||
| 6Al-4Vとはチタン合金の質量中に、90%のチタンと6%のアルミ、4%のバナジウムを含む非常に良質なチタン合金です。 | |||
| 研究所、病院、変電所、レーダー基地など精密機器を扱う場所で使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,530 円(税抜)/ 9,383 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0366ページ | ||||
代替品
![]() |
|

