品番 : EA616BF-2
品名 : 10x12mm/293mm 両口めがねレンチ(超ロング)
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 33318 |
---|---|---|---|
対辺 | 10×12mm | 全長 | 293mm |
厚み | 8.0×10mm | 重量(g) | 120 |
材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
ストレートタイプ | |||
12ポイント | |||
ミラー仕上げ | |||
通常の物より柄部分が長いロングタイプ。 奥まった箇所等への作業に威力を発揮します。 |
|||
高トルクを必要とする作業に最適な超ロング仕様 | |||
サイズ | ●サイズ(mm):10×12●全長(L;mm):293●メガネ部幅(D1/D2;mm):15.5/18.0●メガネ部厚み(A1/A2;mm):8.0/10.0 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/15 01:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0433ページ |
代替品
![]() |
|