詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616BP-114

品名 : 14mm フレックスソケットスパナ

仕様

メーカー SATA 型番 47604
対辺(mm) 14 厚み(mm) 6.9
全長(mm) 224 外径(mm) 19.8
重量(g) 175 材質 クロムバナジウム鋼
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/10/08 21:24現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0410ページ
バリエーション一覧
EA616BP-110 10mm フレックスソケットスパナ
EA616BP-112 12mm フレックスソケットスパナ
EA616BP-113 13mm フレックスソケットスパナ
EA616BP-114 14mm フレックスソケットスパナ
EA616BP-117 17mm フレックスソケットスパナ
EA616BP-119 19mm フレックスソケットスパナ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top