品番 : EA616BP-117
品名 : 17mm フレックスソケットスパナ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 47605 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 17 | 厚み(mm) | 8 |
| 全長(mm) | 233 | 外径(mm) | 23.8 |
| 重量(g) | 240 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/10 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0410ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA616BP-110 10mm フレックスソケットスパナ |
| EA616BP-112 12mm フレックスソケットスパナ |
| EA616BP-113 13mm フレックスソケットスパナ |
| EA616BP-114 14mm フレックスソケットスパナ |
| EA616BP-117 17mm フレックスソケットスパナ |
| EA616BP-119 19mm フレックスソケットスパナ |
ウェブカタログ画像
拡大
