品番 : EA616BS-24
品名 : 10x12mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| サイズ | 10×12mm | 全長 | 140mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS420) | 重量 | 65g |
| 12ポイント | |||
| 75°タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/23 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0367ページ 0425ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
