品番 : EA616BS-26
品名 : 14x17mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
材質 | ステンレス(SUS420) | サイズ(mm) | 14×17 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 220 | 重量(g) | 205 |
12ポイント | |||
75°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/14 11:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0373ページ 0431ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)