品番 : EA616CD-1
品名 : 8x10mm/184mm 両口めがねレンチ(ストレート型)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | M04-0810 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| ストレートタイプ | |||
| サイズ(mm) | 8×10 | 全長(mm) | 184 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/07 19:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0444ページ | ||||
代替品
![]() |
|

