詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616CD-4A

品名 : 13x15mm/240mm 両口めがねレンチ(ストレート型)

仕様

メーカー TONE 型番 M04-1315
材質 工具鋼
12ポイント
ストレートタイプ
サイズ(mm) 13×15 全長(mm) 240
追加説明
カタログ価格

1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/23 07:00現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0444ページ
バリエーション一覧
EA616CD-1 8x10mm/184mm 両口めがねレンチ(ストレート型)
EA616CD-2 10x12mm/192mm 両口めがねレンチ(ストレート型)
EA616CD-3 11x13mm/193mm 両口めがねレンチ(ストレート型)
EA616CD-4 12x14mm/224mm 両口めがねレンチ(ストレート型)
EA616CD-4A 13x15mm/240mm 両口めがねレンチ(ストレート型)
EA616CD-5 14x17mm/252mm 両口めがねレンチ(ストレート型)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top