品番 : EA616CE-11
品名 : 32x36mm/550mm 両口めがねレンチ(ストレート型)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | M05-3236 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| ストレートタイプ | |||
| サイズ(mm) | 32×36 | 全長(mm) | 550 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,300 円(税抜)/ 9,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/07 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0444ページ | ||||
