品番 : EA616CE-8
品名 : 17x19mm/405mm 両口めがねレンチ(ストレート型)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | M05-1719 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| ストレートタイプ | |||
| サイズ(mm) | 17×19 | 全長(mm) | 405 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/14 12:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0450ページ | ||||
