詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616DG-1

品名 : 4本組 HEX両口めがねレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 M274
〈セット内容〉 HEX両口めがねレンチ4本組 サイズ(mm) 8×8・10×10・12×12・14×14
厚み(mm) 5×5・6×6・7×7・8×8 全長(mm) 175・195・220・240
材質 工具鋼 総重量 330g
6ポイント
六角は左右対称に15°の角度をつけているので、十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。
六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。
柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 14:42現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0430ページ
ウェブカタログ画像
  • 六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。
  • 六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top