品番 : EA616DG-14
品名 : 14mm HEX両口めがねレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M27-14H |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 14×14 | 厚み(mm) | 8×8 |
| 全長(mm) | 240 | 重量(g) | 120 |
| 材質 | 工具鋼 | ||
| 6ポイント | |||
| 45°×10°タイプ | |||
| 六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。 | |||
| 六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。 | |||
| 柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/06 22:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0430ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA616DG-8 8mm HEX両口めがねレンチ |
| EA616DG-10 10mm HEX両口めがねレンチ |
| EA616DG-12 12mm HEX両口めがねレンチ |
| EA616DG-14 14mm HEX両口めがねレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
