詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616DG-10

品名 : 10mm HEX両口めがねレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 M27-10H
サイズ(mm) 10×10 厚み(mm) 6×6
全長(mm) 195 材質 工具鋼
重量(g) 57
6ポイント
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。
六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。
柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,700 (税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/21 17:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0430ページ
バリエーション一覧
EA616DG-8 8mm HEX両口めがねレンチ
EA616DG-10 10mm HEX両口めがねレンチ
EA616DG-12 12mm HEX両口めがねレンチ
EA616DG-14 14mm HEX両口めがねレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。
  • 六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。
  • ※画像は代表画像です
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top