詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616DG-56

品名 : E6- E7/240mm 両口めがねレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 WEE6X7L
サイズ E6×E7 厚み(mm) 5.5×6
全長(mm) 240 材質 工具鋼
重量(g) 50
E型トルクス・ロングストレートタイプ
長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチ
作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。
輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

3,230 (税抜)/ 3,553 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/07 23:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0430ページ
バリエーション一覧
EA616DG-56 E6- E7/240mm 両口めがねレンチ
EA616DG-57 E8-E10/300mm 両口めがねレンチ
EA616DG-58 E12-E14/330mm 両口めがねレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top