詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616DG-58

品名 : E12-E14/330mm 両口めがねレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 WEE12X14L
サイズ E12×E14 厚み(mm) 6.5×7
全長(mm) 330 重量(g) 200
材質 工具鋼
長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。
輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
ストレートタイプ
追加説明
カタログ価格

3,610 (税抜)/ 3,971 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/21 09:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0430ページ
バリエーション一覧
EA616DG-56 E6- E7/240mm 両口めがねレンチ
EA616DG-57 E8-E10/300mm 両口めがねレンチ
EA616DG-58 E12-E14/330mm 両口めがねレンチ
ウェブカタログ画像
画像はEA616DG-56です。
  • 画像はEA616DG-56です。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • 画像はEA616DG-57です
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top