品番 : EA616GA-108
品名 : 8本組/ 6 -22mm 両口めがねレンチ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 20/8 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> 8本組セット 6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm |
|||
| 全長 | 165~300mm | 重量(g) | 1220 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 75°タイプ | |||
| アンチスリップ機能 | |||
| 軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。 | |||
| 狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,700 円(税抜)/ 30,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/28 18:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0381ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA616GA-108 8本組/ 6 -22mm 両口めがねレンチ |
| EA616GA-109 9本組/ 6 -24mm 両口めがねレンチ |
| EA616GA-110 10本組/ 6 -32mm 両口めがねレンチ |
