詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616GA-109

品名 : 9本組/ 6 -24mm 両口めがねレンチ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 20/9
<セット内容>
9本組セット
6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・21×24mm 
全長 165~330mm 重量(g) 1650
材質 クロム合金鋼
12ポイント
75°タイプ
アンチスリップ機能
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット。
軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
追加説明
カタログ価格

34,600 (税抜)/ 38,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/10 15:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0381ページ

代替品

EA616GA-110
バリエーション一覧
EA616GA-108 8本組/ 6 -22mm 両口めがねレンチ
EA616GA-109 9本組/ 6 -24mm 両口めがねレンチ
EA616GA-110 10本組/ 6 -32mm 両口めがねレンチ
メイン画像
●画像はEA616GA-108になります。
  • ●画像はEA616GA-108になります。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top