品番 : EA616GA-10E
品名 : 18x21mm 両口めがねレンチ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 20-18X21 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 18x21 | 全長(mm) | 300 |
| 厚さ(mm) | 12.0x13.0 | 重量(g) | 279 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 75°タイプ | |||
| AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。 | |||
| メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。 | |||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー。 | |||
| 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,460 円(税抜)/ 7,106 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 09:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0381ページ | ||||
