詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616GA-12A

品名 : 21x24mm 両口めがねレンチ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 20-21X24
サイズ(mm) 21×24 全長(mm) 330
厚さ(mm) 13.0x14.0 重量(g) 384
材質 クロム合金鋼
75°タイプ
12ポイント
アンチスリップ機能
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。
軽さと剛性感を両立するI型ボディー。
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
追加説明
カタログ価格

7,490 (税抜)/ 8,239 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/03/13 08:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0381ページ
バリエーション一覧
EA616GA-2 6x 7mm 両口めがねレンチ
EA616GA-3 8x 9mm 両口めがねレンチ
EA616GA-3B 8x10mm 両口めがねレンチ
EA616GA-4 10x11mm 両口めがねレンチ
EA616GA-4C 10x13mm 両口めがねレンチ
EA616GA-5 12x13mm 両口めがねレンチ
EA616GA-6C 13x17mm 両口めがねレンチ
EA616GA-7 14x15mm 両口めがねレンチ
EA616GA-8A 16x17mm 両口めがねレンチ
EA616GA-10 17x19mm 両口めがねレンチ
EA616GA-10A 18x19mm 両口めがねレンチ
EA616GA-10C 19x22mm 両口めがねレンチ
EA616GA-10E 18x21mm 両口めがねレンチ
EA616GA-11 20x22mm 両口めがねレンチ
EA616GA-12 21x23mm 両口めがねレンチ
EA616GA-12A 21x24mm 両口めがねレンチ
EA616GA-13 22x24mm 両口めがねレンチ
EA616GA-14 24x26mm 両口めがねレンチ
EA616GA-15 24x27mm 両口めがねレンチ
EA616GA-16 25x28mm 両口めがねレンチ
EA616GA-16A 27x30mm 両口めがねレンチ
EA616GA-16B 27x32mm 両口めがねレンチ
EA616GA-17 30x32mm 両口めがねレンチ
EA616GA-18 36x41mm 両口めがねレンチ
EA616GA-20 46x50mm 両口めがねレンチ
メイン画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top