品番 : EA616GB-10
品名 : 1・1/8"x1・5/16" 両口めがねレンチ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 20A-1・1/8X1・5/16 |
|---|---|---|---|
| サイズ(インチ) | 1.1/8×1.5/16 | 全長(mm) | 365 |
| 厚さ(mm) | 15x16 | 重量(g) | 581 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| アンチスリップ機能 | |||
| 75°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。 |
|||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー。 | |||
| 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。 |
|||
| AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/13 08:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0381ページ | ||||
