詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616GB-2

品名 : 3/8" x 7/16" 両口めがねレンチ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 20A-3/8X7/16
サイズ(インチ) 3/8×7/16 全長(mm) 200
厚さ(mm) 9x9 重量(g) 88
材質 クロム合金鋼
アンチスリップ機能
75°タイプ
12ポイント
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。
軽さと剛性感を両立するI型ボディー。
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。
追加説明
カタログ価格

3,930 (税抜)/ 4,323 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/20 04:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0381ページ

代替品

EA616GC-102
  • 品番

    EA616GC-102

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA616GB-1 1/4" x 5/16" 両口めがねレンチ
EA616GB-2 3/8" x 7/16" 両口めがねレンチ
EA616GB-3 1/2" x 9/16" 両口めがねレンチ
EA616GB-3A 9/16"x 5/8" 両口めがねレンチ
EA616GB-4 19/32"x11/16" 両口めがねレンチ
EA616GB-4A 5/8" x 3/4" 両口めがねレンチ
EA616GB-5 11/16"x13/16" 両口めがねレンチ
EA616GB-5B 3/4" x 7/8" 両口めがねレンチ
EA616GB-7 25/32"x13/16" 両口めがねレンチ
EA616GB-8 7/8" x15/16" 両口めがねレンチ
EA616GB-9 15/16"x 1" 両口めがねレンチ
EA616GB-10 1・1/8"x1・5/16" 両口めがねレンチ
メイン画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF
エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top