品番 : EA616GC-2
品名 : 8x 9mm 両口めがねレンチ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 23-8X9 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 8×9 | 全長(mm) | 179 |
| 厚さ(mm) | 7x8 | 重量(g) | 49 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 10°タイプ | |||
| アンチスリップ機能 | |||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー。 |
|||
| 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。 |
|||
| AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/02 08:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0381ページ | ||||
