詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616GC-3

品名 : 10x11mm 両口めがねレンチ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 23-10X11
サイズ(mm) 10×11 全長(mm) 188
厚さ(mm) 8.5x9.5 重量(g) 66
材質 クロム合金鋼
12ポイント
10°タイプ
アンチスリップ機能
軽さと剛性感を両立するI型ボディー。
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。
追加説明
カタログ価格

3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/06 07:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0381ページ
バリエーション一覧
EA616GC-1 6x 7mm 両口めがねレンチ
EA616GC-2 8x 9mm 両口めがねレンチ
EA616GC-3 10x11mm 両口めがねレンチ
EA616GC-4 12x13mm 両口めがねレンチ
EA616GC-5 14x15mm 両口めがねレンチ
EA616GC-7 17x19mm 両口めがねレンチ
EA616GC-8 20x22mm 両口めがねレンチ
EA616GC-9 21x23mm 両口めがねレンチ
EA616GC-11 24x27mm 両口めがねレンチ
EA616GC-13 30x32mm 両口めがねレンチ
メイン画像

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top